Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sıvı çimento dolgu macunu CERAfix® 201

Sıvı çimento dolgu macunu CERAfix 201
CERAFIX 201-AKICI ŞAP 25KG

Ürün no. 5875100201

EAN 4062856817764

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sıvı çimento dolgu macunu CERAfix® 201

Ürün no. 5875100201
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
İç mekan ve dış mekanda kullanım amaçlı 3 ila 30 mm katman kalınlıkları için plastik içeren, kendiliğinden yayılan sıvı çimento dolgu macunu.

Kendiliğinden yayılır


  • Kolay kullanım

  • Pompayla kullanılabilir


Hızlı oturur


  • Çalışmama sürelerini azaltır

  • Katmanları daha hızlı oluşturur


Yüksek mukavemetli


  • Yüksek mekanik dayanım

  • Düşük gözenekli yüzey


Yüksek plastik içerik


Yaygın kullanılan tüm taban malzemelerine mükemmel yapışma.



Düşük gerilim ve düşük daralma


  • Su geçirmez

  • Düşük gerilim


Euro standardına göre kalite testi yapılmıştır


  • EN 13813 uyarınca

  • Kontrollü kompozisyon


Su geçirmez


  • Würth kompozit sızdırmazlık ürünüyle birlikte ıslak alanlarda bile kullanılabilir*

  • Daha sonra neme maruz kaldığında sonradan reaksiyon olmaz


Çok düşük emisyon


  • Yerden ısıtma ve elektrikli ısıtma tabanlıkları için uygundur

  • Daha sonra neme maruz kaldığında sonradan reaksiyon olmaz


Yerden ısıtma ve elektrikli ısıtma tabanlıkları için uygundur



*Ayrıca CERAfix 301 ile bir contanın altına uygulanabilir, buna neme maruz kalan odalar da dahildir (Alman Yapı Sanayi Merkez Federasyonu'nun teknik bilgi broşürü "İç mekan ve dış mekan kullanımı için fayanslarla birleşme yeri sızdırmazlığı ve pano kaplama ve kaplamalar hakkında bilgi" uyarınca FBK 0, A02, B0, B).

Performans Kanıtı

Yangın dayanımı A2fl -s1



EN 13813 uyarınca test edilmiştir


  • Yangın dayanımı: A2fl -s1

  • Aşındırıcı maddelerin salımı: CT

  • Basınç dayanımı: C30

  • Eğilme çekme direnci: F7
Not

İşlem süresinde kullanılabilecek miktardan daha fazla CERAfix 201 karıştırmayın. Ek kaplamalar veya üst yüzeyler olmadan üst yüzey olarak kullanıma uygun değildir. Kullanmadan önce astar boya tablosuna bakın. 20 mm katman kalınlığında epoksi astar boya CERAfix 103 uygulanmalıdır, ardından 0,2 ila 1,0 mm çapında kuvars kumlu toz uygulanmalıdır.



Yüksek sıcaklıklar ve düşük bağıl nem film oluşma süresini hızlandırır; düşük sıcaklıklar ve daha yüksek bağıl nem, film oluşma süresini uzatır.

Kullanım alanı
Kullanım alanı

DIN 1045 uyarınca beton üzerinde dengesiz zeminleri telafi etme ve dengeleme için, DIN 18560 uyarınca ısıtılmış ve ısıtılmamış çimento şap, eski, güvenli bir şekilde yapıştırılmış fayans ve levha kaplamaları. CERAfix 201, Würth bileşiği içeren sızdırmazlık maddesi* kullanıldığında dış mekanda ve neme maruz kalan yüzeyler için uygundur.

Kimyasal baz

Çimento ve mineral katkı maddeleri

Renk

Gri

Karıştırma oranı

25 kg için 6,25 l su

İşlem süresi

30 dak

Kaplama kalınlığı başına uygulama miktarı

1,7 kg/mm/m²

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 25 °C

Uygulama koşulları

20°C'de ve %65 bağıl nemde

Üzerinde ne kadar sonra yürünebileceği maks.

2 h

En çok ne kadar sonra kapatılabileceği

16 h

Tam esneme

24 h

Tam esneme koşulları

20°C'de ve %50 bağıl nemde

Min. işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. işlem sıcaklığı

25 °C

Min. sıkıştırıcı dayanım

30 N/mm²

Sıkıştırma dayanımı koşulları

28 gün sonra, 23°C ve %50 bağıl nem

Min. bükülme dayanımı

7 N/mm²

Bükülme dayanımı koşulları

28 gün sonra, 23°C ve %50 bağıl nem

İnşaat malzemesi sınıfı

A2, fl s1 - Yanmaz

İnşaat malzemesi sınıfı koşulları

DIN EN 13501-1'e uygun

İçerik ağırlığı

25 kg

Kap

Torba

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Sürdürülebilirlik

Düşük emisyon/düşük kirlilik

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kirpi rulo

SPIKEROL-250MM-D110MM-L35MM

High-quality spiked roller for aerating floor coatings and levelling compounds
x 1 ad.
Astar, Universal, CERAfix 101

PRIM-(CERAFIX-101)-10LTR

Solvent-free, ready-to-use, dispersion-based universal primer for indoor and outdoor use
x 1 ad.
Astar, CERAfix 103

PRIM-2K-EPOXI-(CERAFI X-103)-3KG

Solvent-free 2-component special epoxy resin-based primer and sealant for indoor and outdoor applications
x 1 ad.
Astar, CERAfix 103

PRIM-2K-EPOXI-(CERAFIX-103)-10KG

Solvent-free 2-component special epoxy resin-based primer and sealant for indoor and outdoor applications
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
İzolasyon sıvası, CERAfix 301

SEALCOAT-2K-(CERAFIX-301)-21KG

Flexible crack-bridging, mineral two-component sealing slurry for indoor and outdoor use
Esnek fayans yapıştırıcı, Cerafix 402 FX

ADH-TLE-(CERAFIX-402PLUS)-25KG

Flexible thin- and medium-bed mortar in watertight film bag
Fayans yapıştırıcı, CERAfix 403 LFX

TLELGHTADH-(CERAFIX403PLUS)-15KG

Light tile adhesive that produces little dust for all ceramic coverings in accordance with EN 12004/12002 C2 TE S1 in a plastic bag
Fayans yapıştırıcı, CERAfix 412 FX

ADH-TLE-(CERAFIX-412PLUS)-25KG

White, flexible, fast-hardening natural stone system adhesive in plastic bag in accordance with EN 12004, C2 FT
x 24 ad.
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler