Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sıvı Metal Fe 1

Sıvı Metal Fe1
FE1-SIVI METAL 500GR

Ürün no. 0893449

EAN 4011231896009

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sıvı Metal Fe 1

Ürün no. 0893449
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
Metal işleme sektöründe montaj ustaları ve atölyeler için ideal ve hızlı onarım sistemi.
  • Yüksek kaliteli, iki bileşenli, özel kimyasal bileşiminden dolayı metale benzer özellikler gösteren reaksiyonlu bir reçine sistemidir

  • Bileşenlerin ideal karışım oranından dolayı (A:B = 1:1, tüplerden iki eşit uzunlukta malzeme sıkılır) karışımın yanlış yapılması pratik olarak mümkün değildir

  • Çok zaman istemeyen küçük onarım işleri için özel olarak tasarlanmıştır

  • Akmadan spatula ile uygulanabilir böylece dikey yüzeylerde de çalışma imkanı sağlar

  • Liquid Metal Fe1 tamamen kürleştikten sonra kaplama, frezeleme, delme, törpüleme ya da diş açmada kullanılan metalle olduğu gibi aynı şekilde kolayca işlenebilir
Kullanım alanı
Kullanım alanı

Özellikle kalıpları doldurmak ve sızdırmazlık sağlamak ve sızıntı yapan alanları kapatmak için uygun.



Örnek uygulamalar


  • Pompa muhafazaları, rotorlar, pervaneler, dümenler, ısı eşanjörleri, kondansatörler, toz hatları, lamlar, oluklar, pimler, bozuk dişlilerde aşınmalar

  • Radyatörler, depolar, su konteynerleri, su ve yağ hatları, muhafazalarda yer alan sızıntılar

  • Gri döküm işlemleri ve işleme sırasında oluşan boşluklar

  • Miller, hidrolik silindirler, motor blokları, yatak yastıkları, rulman yatakları, krank mahfazaları

  • Kalıplar, tutucular, modeller, kılavuzlar, prototiplerin üretimi
Kılavuz

Uygulama yapılacak yüzey temizlenmeli ve yağdan arındırılmalıdır. A ve B bileşenlerini homojen olarak 1:1 oranında karıştırın. Karışımı hemen (kısa uygulama süresi) bir spatula ile uygulayın. Sıvı metal tamamen kürleştikten sonra; kaplama, frezeleme, delme, vb. ile kolayca işlenebilir. Lütfen ekteki uygulama talimatlarına uyun.

Karıştırma oranı

Bileşen A: Bileşen B = 1:1

Yoğunluk

2,8 kg/m³

Yoğunluk koşulları

A ve B karışımlı birleşik

Renk

Gri

Min./maks. jelleşme süresi

7-12 dak

Min./maks. kürleme süresi

4-24 h

Tam sertleşme/kürleşme koşulları

Oda sıcaklığı

Jelleşme süresi koşulları

oda sıcaklığında

Kullanım süresi

5 dak

Kullanım süresi koşulları

20°C'de, 20 g toplam kütle

Akışkanlık/yoğunluk

Macun kıvamında

Min. germe dayanımı

12,5 N/mm²

Min. birleşik germe ve kesme direnci

14,5 N/mm²

Isıl genleşme katsayısı

0,0004 1/K

Min. sıkıştırıcı dayanım

70 N/mm²

Sertleştirilmiş malzemenin min./maks. sıcaklık direnci

-60 - 120 °C

İçerik ağırlığı

500 g

Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler