Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Sustituto de plomo de la gasolina

Sustituto de plomo

Nº de art. 5861102250
EAN 4050642912687
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
Aditivo para motores con asientos de válvula no endurecidos

Compuestos orgánicos de sodio


Forma una capa protectora sobre las válvulas y los discos de las válvulas.



Sin compuestos metálicos pesados


También se puede utilizar en vehículos con catalizador instalado.



Los compuestos orgánicos de sodio forman una capa protectora en los asientos de las válvulas y en los discos de las válvulas


Esto ayuda a evitar la deformación y la desalineación de las válvulas.




Evita zumbidos, golpeteos y reencendidos del motor



Prolonga la vida útil de los asientos de las válvulas, las válvulas de salida y todo el sistema de combustible

Aviso

El contenido de un bote es suficiente para 250 litros de combustible.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para motores con asientos de válvula no endurecidos (turismos, coches antiguos, cortadoras de césped, motores de barco, motores estacionarios). El sustituto de plomo de la gasolina es un producto de mezcla automática que se añade al combustible.

Contenido

250 ml

Color

Marrón

Olor/fragancia

Característica

Base química

Hidrocarburo

Vida útil desde la producción

24 mes

Densidad

0,785 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Punto intermitente mínimo

40 °C