Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Suspension bracket die-cast zinc set

Suspension bracket die-cast zinc set

Cod. art. 4952500205

EAN 4056807472201

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Suspension bracket die-cast zinc set

Cod. art. 4952500205
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
For attaching a protective frame between two posts
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Zinco pressofuso

Conformità alla normativa RoHS

Tipo profilo

B

Per larghezza scanalatura (N)

10 mm

Lunghezza (l1)

20 mm

Larghezza (b1)

60 mm

Altezza (h1)

49 mm

Numero pezzi nell'assortimento/kit

20 PZ