Surtido para sistemas 4.4.1, destornilladores con mango en T, hexágono interior
Set destornillad. mango en T, hex., 4.4.1, 6 pz.
DESTORNILLADOR-2C-HEXSKT-4.4.1-6PCS
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Compatible con todos los productos del sistema ORSY
Dimensiones de cuadrícula uniformes
Atractivo acabado en carbono
Molde fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla
Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla
Los tamaños de las herramientas están marcados en el molde.
Hojas de datos(X)
Adecuado para los sistemas ORSY (por ejemplo, sistema para maletines, carro de taller, cajas ORSY®BULL, estantes ORSY)
Número de piezas en el surtido/juego | 6 Uds |
Tamaño de la sección de espuma | 4.4.1 |
Anchura x altura x profundidad | 231 x 38 x 335 mm |
Decoración | Apariencia de carbono |
LLAVE ALLEN T CABEZA BOLA 5MM 185MM
ZEBRALLAVE ALLEN T CABEZA BOLA 6MM 185MM
ZEBRALLAVE-ALLEN-T-CABEZA-BOLA-8X185
ZEBRALLAVE ALLEN T HEX LAT 3MM 174MM
ZEBRALLAVE ALLEN T HEX LAT 4MM 174MM
ZEBRASYSINRT-F.0965905520
LLAVE ALLEN T HEX LAT 2,5MM 174MM
ZEBRACuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.