Surtido de varillas de medición de nivel de aceite 4 piezas
Surtido de varillas de medición 4 pz.
KIT VARILLAS ACEITE 4PCS.
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Contenido:
- 1 varilla de nivel de aceite A, de 1220 mm de largo para aceite para caja de cambios, ID 722.6
- 1 varilla de nivel de aceite A, de 920 mm de largo para aceite para caja de cambios, ID 722.7, 716.5
- 1 varilla de nivel de aceite C, de 930 mm de largo para aceite para motor, ID 103.943/984/985, 104, 111, 119, 120, 137, 603.613/963/97, 604, 605, 606, 611, 612, 613, 628, 612.965
- 1 varilla de nivel de aceite D, de 930 mm de largo para aceite para motor, ID M112, 113, 646, 647, 648
Absolutamente necesario tras un cambio de aceite, ya que los vehículos se entregan de fábrica sin varillas de nivel de aceite y solo cuentan con un tapón de cierre.
Hojas de datos(X)
Código de motor de Mercedes-Benz: M112, 113, 646, 647, 648, 103, 104, 943, 984, 985, 111, 119, 120, 137, 603, 913, 963, 97, 604, 605, 606, 611, 612.965; y código de caja de cambios Mercedes-Benz: 716.5, 722.6, 722.7
Número de piezas | 4 Uds |
Peso del producto (por artículo) | 500 g |