Surtido de tapones de sellado de carrocería
Tapones de sellado p. carrocería 450 piezas Sysko
PLG-SET-450PRT-SYSKO
SYSTEMKOFFER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Resistentes a la corrosión, la intemperie, el paso del tiempo, el ozono, los aceites y las salpicaduras de combustible y disolventes
- Cerrados por un lado
- Sin silicona
Contenido:
- 50 de cada uno de Ø 6, 8, 10, 12 mm
- 25 de cada uno de Ø 14, 18 mm
- 200 de Ø 8 mm, plástico negro
Hojas de datos(X)
Color | Negro |
Número de piezas en el surtido/juego | 450 Uds |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.