Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Surtido de tacos metálicos para pared hueca W-MH

Taco para pared hueca W-MH 201 piezas Sysko
-DBL-HHLRM-ZANGE-M4-M6-200TLG-SSK
SYSTEMKOFFER

Nº de art. 5964090300
EAN 4046777219890
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
201 piezas en el maletín del sistema 4.4.1. Surtido de tacos para pared hueca metálicos, incluidas tenazas de montaje
  • Taco para la fijación en placas y paneles de cartón-yeso, paneles de fibra duros, techos de ladrillo hueco y techos huecos
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Surtido de tacos metálicos para pared hueca W-MH incluye:
1 x
Tenaza de montaje manual

TENAZA-PARA-TACO-METALICO-W-MH

Descripción: Para una distribución óptima del anclaje del taco para pared hueca W-MH
Cantidad: 1 x
100 x
Taco metálico para ladrillo hueco Tornillo alomado W-MH/L

TACO METALICO PARA HUECO AL

Descripción:
M4
La solución de eficacia demostrada para una fijación sencilla y firme en paredes huecas de todo tipo. Para el montaje con alicates de montaje manual
Cantidad: 100 x
50 x
Taco metálico para ladrillo hueco Tornillo alomado W-MH/L

TACO-MET-PARED-HUECA-W-MH-M5X37

Descripción:
M5
La solución de eficacia demostrada para una fijación sencilla y firme en paredes huecas de todo tipo. Para el montaje con alicates de montaje manual
Cantidad: 50 x
50 x
Taco metálico para ladrillo hueco Tornillo alomado W-MH/L

TACO MET. PARED HUECA W-MH M6X37

Descripción:
M6
La solución de eficacia demostrada para una fijación sencilla y firme en paredes huecas de todo tipo. Para el montaje con alicates de montaje manual
Cantidad: 50 x
1 x
Maletín para sistemas 4.4.1

MALETIN VACIO 4.4.1 TAPA NEGRA

Descripción:
370 x 278 x 85 mm
Ideal para el almacenamiento de diversas piezas pequeñas, máquinas y herramientas además de consumibles
Cantidad: 1 x
2 x
Cubeta para maletines

CUBETA ROJA 2.4.1 MALETIN 8.4.1

SYSTEMKOFFER
Descripción:
2.4.1
Un compartimento variable para el almacenamiento ordenado y la recuperación de diversas piezas pequeñas. Las cubetas para maletines se pueden combinar individualmente con todos los separadores del sistema.
Cantidad: 2 x
Separador para sistema de cajas
3 x
Separador para sistema de cajas

AY-SYSBOX-DIV-H54-W110

SYSTEMKOFFER
Descripción: Para división de elementos individuales en sistemas de cajas
Cantidad: 3 x
Cavity anchor W-MH 201 pieces SOKO
0 x
Cavity anchor W-MH 201 pieces SOKO

METCAVDWL-SOKO-(W-MH)-W.PLRS-201PCS

Descripción: Metal hollow wall anchor assortment including manual setting tool. Without case for insertion into existing cases, racks and vehicle equipment in ORSY system dimensions 4.4.1
Cantidad: 0 x