Surtido de sistema 2.4.1, llave de vaso eléctr., TX interno/externo, 1/2 pulg.
Set llav. vaso impct. cb/imp TX 1/2" 2.4.1,13pz
SET VASOS INT/EXT TX 1/2" SIST 2.4.1 13P
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Compatible con todos los productos del sistema ORSY
Dimensiones de cuadrícula uniformes
Atractivo acabado en carbono
Clasificador fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla
Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla
Los tamaños de las herramientas están marcados en el clasificador.
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 13 Uds |
Tamaño de la sección de espuma | 2.4.1 |
Anchura x altura x profundidad | 115 x 38 x 335 mm |
Decoración | Apariencia de carbono |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.