Surtido de sistema 2.4.1, llave de vaso TX de 1/2 pulgadas 17 piezas
Juego llaves vaso 1/2 pulg. TX 2.4.1, 17 piezas
SET-VASOS-PUNTAS-1/2IN-IN/EXTX-17PCS
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Compatible con todos los productos del sistema ORSY
Dimensiones de cuadrícula uniformes
Atractivo acabado en carbono
Clasificador fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla
Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla
Tamaños de herramienta marcados en el clasificador.
Hojas de datos(X)
Apto para el sistema ORSY (por ejemplo, maletín de sistema, carro de taller, cajas ORSY®BULL, estantes ORSY)
Número de piezas en el surtido/juego | 17 Uds |
Tamaño de la sección de espuma | 2.4.1 |
Anchura x altura x profundidad | 115 x 38 x 335 mm |
Decoración | Apariencia de carbono |
SET VASOS TX 1/2 2.4.1. 17 PZS VACIO
VASO TX WURTH 1/2 INT. TX20
ZEBRAVASO TX WURTH 1/2 INT. TX25
ZEBRAVASO-TX-WURTH-1/2-INT-TX27
ZEBRAVASO-TX-WURTH-1/2-INT-TX30
ZEBRAVASO-TX-WURTH-1/2-INT-TX40
ZEBRAVASO-TX-WURTH-1/2-INT-TX45
ZEBRAVASO-TX-WURTH-1/2-INT-TX50
ZEBRAVASO TX WURTH 1/2 INT. TX55
ZEBRAVASO TX WURTH 1/2 INT. TX60
ZEBRACuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.