Surtido de reparación de roscas de bujía TIME SERT® 75 piezas
Roscas de bujía Time-Sert M14x1,25, 75 pzas. Sysko
SPRKPLGREP-SET-TS-M14X1,25
TIME-SERT
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Se incluyen todos los casquillos roscadores y herramientas necesarios
Se suministran 6 longitudes de casquillo roscador de 7,0 a 16,8 mm
Excelente conductividad térmica de los casquillos roscadores
Revestimiento de cobre
Sellado por compresión, no funciona suelto
Los casquillos roscadores se montan a presión en la pieza de trabajo.
Hojas de datos(X)
Taladre, avellane y corte la rosca sobrante para, a continuación, inserte y presione el casquillo roscador.
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Diámetro nominal | 14 mm |
Paso | 1,25 mm |
Número de piezas en el surtido/juego | 75 Uds |
LLAVE TIME-SERT FORMA D M14X125
TIME-SERTMANERAL TIME-SERT FORMA D M14X125
TIME-SERTCASQUILLO-TIME-SERT-M14X1,25X7
TIME-SERTCASQUILLO-TIME-SERT-M14X1,25X8
TIME-SERTCASQUILLO-TIME-SERT-M14X1,25X9,4
TIME-SERTCASQUILLO-TIME-SERT-M14X1,25X11
TIME-SERTCASQUILLO-TIME-SERT-M14X1,25X15
TIME-SERTCASQUILLO-TIME-SERT-M14X1,25X16,8
TIME-SERTCuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.