Surtido de remachadoras de palanca manuales HES 412 16 piezas en el maletín del sistema 8.4.1.
Remachadora de palanca para tuercas HES 412 Sysko
REMACHADORA-MANUAL-DE-CARRACA
SYSTEMKOFFER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Requiere menos fuerza en comparación con los alicates de ajuste manual
- Sistema de cambio rápido de espigas y casquillos
- Escala de recorrido clara
- Sistema de codificación por colores para las boquillas
Hojas de datos(X)
Para el procesamiento de:
- Tuercas ciegas remachables M4 a M12 aluminio/acero/acero inoxidable
- Vástagos de remaches ciegos M5/M6/M8 aluminio/acero/acero inoxidable
Remachado en puntos de difícil acceso
Diámetro mínimo/máximo de la rosca de la tuerca remachable | 4-12 mm |
Dimensiones del sistema | 8.4.1 |
Diámetro mínimo del remache | 2,4 mm |
Diámetro máximo del remache | 6,4 mm |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.