Surtido de puntas
Caja de puntas C 6,3 (1/4) acero inoxid.,10 piezas
CJTO. PUNTAS ACERO 1/4" INOX 10 PZAS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Sin óxido foráneo
Las puntas están fabricadas en acero inoxidable y están endurecidas al vacío y mediante hielo.
Cambio de puntas rápidas
Puntas de torsión de 1/4 de pulg. de gran calidad con soporte de cambio rápido de acero inoxidable
Extracción sencilla de las puntas
Caja de puntas con función de inclinación
Contenido:
- 1 ud. de TX 10/TX 15/TX 20/TX 25/TX 30
- 1 ud. de PZ 1/2 uds. de PZ 2/1 ud. de PH 2
- 1 ud. de adaptador de puntas 50 mm
Hojas de datos(X)
Accionamiento | C 6.3 (1/4 pulgadas) |
Número de piezas en el surtido/juego | 10 Uds |
Longitud | 62 mm |
Anchura | 117 mm |
Altura | 15 mm |