Surtido de puntas 59 piezas
Surtido de puntas, 1/4 pulg., 59 piezas
CJTO-PUNTAS-Y-VASOS-1/4-59UDS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Contenido:
36 puntas cortas, 15 puntas largas, 2 adaptadores de puntas magnéticas, 1 adaptador, 5 puntas para llave de vaso.
Sistema de codificación por colores
Fáciles de retirar; las puntas pueden almacenarse sin dificultades
En una práctica caja metálica con clasificador de espuma. El tipo de perfil está estampado.
Incluye puntas para llaves de vaso magnéticas
Los últimos tamaños para aplicación en maquinaria en un soporte de plástico con clip para el cinturón.
Hojas de datos(X)
Para aplicaciones eléctricas, electrónicas, en maquinaria, en automoción, en motocicletas, en carpintería y en aplicaciones de construcción.
Accionamiento | 1/4 pulgada |
Número de piezas en el surtido/juego | 59 |
PUNTA-PH0-BROWN-1/4IN-L25MM
ADAPTADOR PUNTAS 1/4 IMANTADO
-HLD-T-SLVCRCIP-MGN14INL175MM
PUNTA ASSY AW 10 L:26MM
PUNTA ASSY AW 20 L:26MM
PUNTA ASSY AW 25 L:26MM
PUNTA-ASSY-AW30-1/4-L25MM
PUNTA ASSY AW 40 L 26MM
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.