Surtido de puntas 29 piezas con molde en atractivo acabado de carbono
Surtido puntas molde acabado de carbono, 29 uds.
CJTO-BITS-SEGURIDAD-(TT8-TT40)-29PCS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Surtido de puntas para tornillos de seguridad
- Donde sea necesario evitar la extracción no autorizada
Atractivo acabado en carbono
- Clasificador de espuma impreso con acabado de carbono para una mayor robustez y estabilidad y una fácil limpieza
Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla
- Las herramientas están marcadas en el molde de espuma para que se puedan identificar rápidamente
Hojas de datos(X)
- Sector eléctrico y electrónico: cuadros de distribución, cajas de interruptores, cargadores, sistemas de aire acondicionado, electrodomésticos, teléfonos, etc.
- Sector del procesamiento de materiales: martillosde alta calidad, mezcladores, portabrocas, etc.
- Sector del automóvil y la motocicleta: airbags, controladores de sistemas ABS, cuadros de encendido, etc.
- Instalaciones públicas: rejillas protectoras, pasamanos, ventanas de plexiglás, paradas de autobuses, bancos de parques, mobiliario escolar, etc.
Número de piezas en el surtido/juego | 29 Uds |
Longitud | 110 mm |
Anchura | 225 mm |
Altura | 35 mm |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.