Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Surtido de pasamuros 555 piezas en el maletín de sistema 4.4.1

Pasamuros 555 piezas Sysko
CBLSLEV-SORT-8COMT-555PCS-SYSKO
SYSTEMKOFFER

Nº de art. 5964056102
EAN 4046777889727
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
Número de piezas en el surtido/juego

555 Uds

Material

EPDM (caucho monómero de etileno propileno dieno)

ISO

3302

Color

Negro

Surtido de pasamuros 555 piezas en el maletín de sistema 4.4.1 incluye:
150 x
Pasamuros, doble cara

PASAMURO-DOBLE-CARA-1MM-D6MM-INT

Descripción:
Diámetro interno: 6 mm; Orificio de perforación: 9 mm; Diámetro exterior: 11 mm
Cantidad: 150 x
150 x
Pasamuros, doble cara

PASAMUROS DE DOBLE CARA 9,5

Descripción:
Diámetro interno: 4.5 mm; Orificio de perforación: 6.5 mm; Diámetro exterior: 9.5 mm
Cantidad: 150 x
100 x
Pasamuros, doble cara

PASAMUROS DE DOBLE CARA

Descripción:
Diámetro interno: 6 mm; Orificio de perforación: 9.8 mm; Diámetro exterior: 12.7 mm
Cantidad: 100 x
75 x
Pasamuros, doble cara

PASAMUROS DE DOBLE CARA

Descripción:
Diámetro interno: 9 mm; Orificio de perforación: 11 mm; Diámetro exterior: 16 mm
Cantidad: 75 x
25 x
Pasamuros, doble cara

PASAMUROS DE DOBLE CARA

Descripción:
Diámetro interno: 10 mm; Orificio de perforación: 12 mm; Diámetro exterior: 18 mm
Cantidad: 25 x
25 x
Pasamuros, doble cara

PASAMUROS DE DOBLE CARA

Descripción:
Diámetro interno: 12 mm; Orificio de perforación: 20 mm; Diámetro exterior: 23.8 mm
Cantidad: 25 x
20 x
Pasamuros, doble cara

PASAMURO-DOBLE-CARA-3MM-D16MM-INT

Descripción:
Diámetro interno: 16 mm; Orificio de perforación: 24 mm; Diámetro exterior: 30 mm
Cantidad: 20 x
10 x
Pasamuros, doble cara

PASAMUROS DE DOBLE CARA

Descripción:
Diámetro interno: 21 mm; Orificio de perforación: 31 mm; Diámetro exterior: 38 mm
Cantidad: 10 x
1 x
Clasificador de plástico del sistema 4.4.1

BANDEJA 4.4.1 CON 8 COMP.

Descripción:
Número de compartimentos: 8 Uds; Anchura del compartimiento x profundidad del compartimento x altura del compartimento: 78 x 107 x 52 mm
Un compartimento fijo para el almacenamiento ordenado y la recuperación de diversas piezas pequeñas. Se puede utilizar conjuntamente con otros dispositivos divisores de sistemas.
Cantidad: 1 x
1 x
Maletín para sistemas 4.4.1

MALETIN VACIO 4.4.1 TAPA NEGRA

Descripción:
370 x 278 x 85 mm
Ideal para el almacenamiento de diversas piezas pequeñas, máquinas y herramientas además de consumibles