Surtido de llaves estrella de dos bocas, extralarga 6 piezas
Surt. llaves estrella dos bocas, 6 pz. extralargas
JGO LLAVES ESTRIADAS EXTRA LARGAS 6PZ
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Diseño: Sistema métrico
- Salida: Lado del anillo: POWERDRIV, bihexagonal
- Norma: Ancho de llave conforme a la norma DIN 475 Parte II
- Material: Acero al cromo-vanadio
- Superficie: Cuerpo básico cromado con acabado satinado mate
- Geometría: Diseño de anillo recto y muy fino para zonas de difícil acceso
Hojas de datos(X)
Bridas de ejes de juntas universales, juntas de ejes, rótulas y uniones de apoyo, juntas de tornillo eje-tirante.
Número de piezas en el surtido/juego | 6 Uds |
Ancho de llave | 10 x 11 mm |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.