Surtido de llaves de vaso y puntas
Surtido de llaves de vaso y puntas, 10 mm, 30 pz.
DDU /BIT-GEM-SORT-30TLG
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- 2 adaptadores incluidos para carracas de 3/8 pulgada y 1/2 pulgada
- Se suministra en un maletín metálico con un clasificador de espuma de alta calidad y efecto de fijación
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 30 Uds |
Longitud | 280 mm |
Anchura | 165 mm |
Altura | 45 mm |
DDU /EINLG-KST-(F.096512 300)
DDU /EINLAGE-MET-STESHSL-275X160X45
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.