Surtido de llaves de vaso de 1 pulgada
Surtido de llaves de vaso de 1 pulg., métricas
CONJUNTO CARRACA WURTH 1" - 13 PIEZAS
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Caja de metal para surtido
Contenido: 13 piezas
- 1 cabezal de carraca
- 1 barra deslizante
- 1 pieza deslizante
- 1 prolongador, 200 mm
- 1 prolongador, 400 mm
- 8 vasos:
Tamaños: 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70 mm
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 13 Uds |
Anchura x altura x profundidad | 560 x 115 x 265 mm |
PROLONGACION LLAVE TUBULAR 1400 MM 16
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.