Surtido de llaves de vaso de 1/4 pulg. 34 piezas
Surtido de vasos multiusos de 1/4", 34 pzas.
CJTO-CARRACA-1/4-REFORZADA-34PCS
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Contenido: 34 pzs.
- 1 carraca de palanca
- 1 prolongador acodado de 25 mm
- 1 prolongador de 150 mm
- 1 extensión flexible de 150 mm
- 1 junta cardán
- 1 empuñadura de destornillador de 1/4 pulgadas
- 1 adaptador con portabrocas de cambio rápido
- 12 insertos para llave de vaso, tamaños:
4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 y 14
- 3 puntas PH:
PH 1, PH 2 y PH 3;
- 4 puntas con hexágono interior:
3, 4, 5, 6 mm
- 7 puntas TX:
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30 y 40;
- 1 punta plana:
0,8 x 5,5
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 34 Uds |
Anchura x altura x profundidad | 225 x 35 x 110 mm |
DEST-ZEBRA-CUAD-1/4-ADAP-1/4-L225MM
ZEBRACARRACA-48 DIENTES-1/4-135MM
ZEBRAARTICULACION-WURTH-1/4
ZEBRAADAP-CUADRADO-1/4-PUNTA-1/4
-FMINRT-F.096501434-215X105X30MM
ZEBRACuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.