Surtido de llaves de vaso de 1/4" 32 piezas
Surtido de llaves de vaso de 1/4", 32 piezas
CJTO. VASOS CARRACA 1/4 PULG. 32 PCS
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Llave de vaso con brocas de introducción a presión para cambiar de herramienta rápidamente
Contenido: 32 piezas
- 1 carraca de palanca
- 1 prolongador acodado de 25 mm
- 1 prolongador de 150 mm
- 1 prolongador flexible de 150 mm
- 1 articulación
- 1 mango de destornillador de 1/4 pulgada
- 12 vasos, tamaños: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- 3 vasos PH: PH 1, PH 2, PH 3
- 3 vasos para hexágono interior: 4, 5, 6 mm
- 7 vasos TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30 y 40
- 1 vaso para ranura plana de 0,8 x 5,5 mm
Hojas de datos(X)
Para el equipamiento personalizado de carros de taller, cajas ORSY BULL, equipamiento interior del vehículo y sistema de estanterías ORSY.
Número de piezas en el surtido/juego | 32 Uds |
Anchura x altura x profundidad | 225 x 35 x 110 mm |
DEST-ZEBRA-CUAD-1/4-ADAP-1/4-L225MM
ZEBRACARRACA-48 DIENTES-1/4-135MM
ZEBRAVASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW4
ZEBRAVASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW5
ZEBRAVASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW6
ZEBRAVASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW7
ZEBRAVASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW8
ZEBRAVASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW9
ZEBRAVASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW10
ZEBRAVASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW11
ZEBRAVASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW12
ZEBRAVASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW13
ZEBRAVASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW14
ZEBRAVASO WURTH HEXAGONAL 1/4,SW 5,5
ZEBRAARTICULACION-WURTH-1/4
ZEBRAVASO-WURTH-TX-1/4-INT-TX10
ZEBRAVASO-WURTH-TX-1/4-INT-TX15
ZEBRAVASO-WURTH-TX-1/4-INT-TX20
ZEBRAVASO-WURTH-TX-1/4-INT-TX25
ZEBRAVASO WURTH 1/4 PUNTA TX27
ZEBRAVASO-WURTH-TX-1/4-INT-TX30
ZEBRAVASO WURTH 14 PUNTA TX40
ZEBRA-SCHAUMEINLG-215X105X30MM
ZEBRACuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.