Surtido de llaves de vaso de 1/4, 3/8 y 1/2 pulgadas 77 piezas
Surtido llaves de vaso, 1/4+3/8+1/2 pulg., 77 pz.
CJTO. VASOS Y PUNTAS TX 77 PCS.
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Salida: TX, TX con orificio, TX IP, TX IPR, TX Plus, TX externo
- Entrada: Vaso de 1/4, 3/8 y 1/2 pulgadas con cuadradillo exterior
- Material: Acero al cromo vanadio, superficie: Zinc fosfatado
- Apto para uso manual en carracas DIN 3120
Hojas de datos(X)
- TX IP: Cubierta de la carcasa de la correa de distribución, caja de cambios, motor en general, etc.
- TX IPR: Bombas enchufables de los sistemas de boquilla de inyección de bombas en línea, medidor de flujo de aire, unidad de control del inmovilizador EWS3, bombas de inyección, alternador, etc.
- TX Plus: Volantes, fijaciones de embrague, etc.
Anchura x altura x profundidad | 422 x 86 x 372 mm |
Número de piezas en el surtido/juego | 77 Uds |
VASO-PUNTA-1/4-TX6-L37MM
VASO-SKTWRNCH-1/4IN-TX8-L37MM
VASO-1/4IN-TX10-L37MM
VASO-1/4IN-TX15-L37MM
VASO-1/4IN-TX20-L37MM
VASO-1/4IN-TX25-L37MM
VASO-1/4IN-TX27-L37MM
VASO-1/4IN-TX30-L37MM
VASO-PUNTA-1/4-TX8-INV-L37MM
VASO-PUNTA-1/4-TX10-INV-L37MM
VASO-PUNTA-1/4-TX15-INV-L37MM
VASO-PUNTA-1/4-TX20-INV-L37MM
VASO-PUNTA-1/4-TX25-INV-L37MM
VASO-PUNTA-1/4-TX27-INV-L37MM
VASO-PUNTA-1/4-TX30-INV-L37MM
VASO-PUNTA-1/2-TX40-L55MM
VASO-1/2IN-TX45-55MM
VASO-1/2IN-TX47-55MM
VASO-PUNTA-1/2-TX50-L55MM
VASO-PUNTA-1/2-TX55-L55MM
VASO-1/2IN-TX60-55MM
VASO-1/2IN-TX70-55MM
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.