Surtido de llaves de vaso de 1/2 pulgada, hexágono interior, largo 6 piezas
Surtido llave vaso largo hexag 1/2 pulg, 6 pzs.
CJTO-LLAVE-VASO-1/2IN-HEXSKT-LONG-6PCS
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Apriete potente y eficiente, y calidad especialmente alta para una larga vida útil
- Con acero al cromo-vanadio probado
- Superficies cromadas con acabado mate satinado, lo que garantiza un agarre seguro
- Superficie permanentemente resistente al óxido, con una vida útil más larga que la media
Almacenamiento seguro y cómodo de localizar
- La sólida caja de metal con asa y cierre de clip tiene un inserto de espuma PUR con efecto de sujeción
- Las herramientas permanecen en su lugar de forma segura durante el transporte
- Las herramientas ausentes se pueden ver de un vistazo
La llave de vaso de 9 mm de ancho y 140 mm de largo incluida en el volumen de suministro no se puede pedir por separado.
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 6 Uds |
Anchura x altura x profundidad | 225 x 35 x 110 mm |
SKTWRNCH-1/2IN-HEXSKT-WS9-L140MM
ZEBRAVASO-WURTH-ALLEN-1/2-5MM-L180MM
ZEBRAVASO ALLEN WURTH-1/2-SW6X140
ZEBRALLAVE VASO ALLEN 1/2
ZEBRAVASO-ALLEN-WURTH-1/2-10MM-L140MM
ZEBRALLAV DE VASO1/2PUNT EXT.ALLEN-SW12X140
ZEBRACuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.