Surtido de llaves de vaso de 1/2 pulg.
Surtido de llaves de vaso de 1/2 pulg. TX
CJTO-TX-WURTH-INT.EXT.1/2-21PCS
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Contenido: 21 piezas
- 1 carraca
- 1 prolongador de 125 mm
- 1 prolongador de 250 mm
- 1 junta cardán
- 8 vasos:
E 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 y 24
- 9 vasos TX:
TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55 y 60
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 21 Uds |
Anchura x altura x profundidad | 405 x 50 x 160 mm |
CARRACA-MAX.POT-1/2-250MM
ZEBRAARTICULACION-WURTH-1/2
ZEBRAVASO TX WURTH 1/2 INT. TX20
ZEBRAVASO TX WURTH 1/2 INT. TX25
ZEBRAVASO-TX-WURTH-1/2-INT-TX27
ZEBRAVASO-TX-WURTH-1/2-INT-TX30
ZEBRAVASO-TX-WURTH-1/2-INT-TX40
ZEBRAVASO-TX-WURTH-1/2-INT-TX45
ZEBRAVASO-TX-WURTH-1/2-INT-TX50
ZEBRAVASO TX WURTH 1/2 INT. TX55
ZEBRAVASO TX WURTH 1/2 INT. TX60
ZEBRAFMINRT-(096513 210)
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.