Surtido de llaves combinadas, en pulgadas Diseño corto, 8 pz.
Surtido de llaves combinadas en pulgadas 8 piezas
CJTO.LLAVES COMB.PULG.ZEBRA, 8 PZ.
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Accionamiento: Extremo de vaso POWERDRIV, bihexagonal
Norma: DIN 3113A/ISO 3318/773
Geometría: Lado de articulación en ángulo de 15°, ángulo de la mordaza de 15°
Material: Acero al cromo vanadio
Superficie: Cromada; cabezas y anillo pulidos
Contenido: 8 piezas
1 llave combinada de cada tamaño (en pulgadas): 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 7/8
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 8 Uds |
Ancho de llave | 9/16 pulgadas |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.