Surtido de llaves combinadas de carraca, pulgadas, rectas 6 piezas
Surtido llaves combinadas carraca, pulgadas, 6 pz.
SURTIDO-LLAVES-INCH-SORT-6PCS
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Accionamiento: extremo de vaso POWERDRIV bihexagonal, dentado fino, 72 dientes
- Geometría: extremo de vaso recto, cabezal inclinado 15°
- Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el extremo de vaso
- Extremo abierto y de vaso finos para trabajar en espacios reducidos; ángulo de rotación de 5°; fabricación de precisión del núcleo del vaso para un movimiento suave y seguro
- Material: Acero al cromo vanadio
- Superficie: Cuerpo básico: cromado, acabado satinado mate
Nota: Estas llaves tienen un par nominal máximo que debe respetarse en todo momento.
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 6 Uds |
Número de dientes | 72 Uds |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.