Surtido de llaves combinadas, acodadas 9 piezas
Surtido de llaves combinadas acodadas, 9 piezas
CJTO. LLAVES COMBI. ACODADAS, 9 PZ.
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Accionamiento: Lado del anillo: POWERDRIV, bihexagonal
Norma: DIN 3113B/ISO 3318
Geometría: Inclinación del lado del anillo: 10°, acodadura de la mordaza: 15°
Su diseño estrecho tiene las dimensiones externas mínimas, contornos redondeados pronunciados y bordes sin rebabas
Material: Acero cromo-vanadio
Superficie: cromada, cabezas y anillo pulidos
Contenido: 9 piezas
1 llave combinada de cada uno de los siguientes tamaños: 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 9 Uds |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.