Surtido de herramientas para bujías de incandescencia para VAG, M8 x 1 y M10 x 1
Surtido herramientas bujías incandesc. VW 43 pzs.
SET EXTR. CALENTADORES M8X1-10X1 VW
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para retirar las bujías de incandescencia rotas y limpiar todo el eje de las bujías de incandescencia
El set completo consta de los 3 módulos siguientes:
- Módulo 1: Para quitar las bujías de incandescencia si el hexágono de accionamiento está roto. La rosca de la bujía de incandescencia en la culata se mantiene. (23 piezas, n.º de art. 1952006705)
- Módulo 2: Retirar la punta de la bujía de incandescencia si se ha roto. No hay daños en el soporte de la bujía de incandescencia de la culata. (14 piezas, n.º de art. 1952006710)
- Módulo 3: Limpieza del eje completo de la bujía de incandescencia en la culata. Preparación correcta antes de instalar la bujía de incandescencia. (6 piezas, n.º de art. 1952006715)
Como alternativa al set completo, todos los componentes del set también se pueden seleccionar en forma de 3 módulos.
Hojas de datos(X)
Peso del producto (por artículo) | 6054 g |
SET BΜSICO N.1 EXTRAC. CALENTADOR VW
SET N.2 EXTRACTOR CALENTADOR VW
SET N.3 ESCARIAR-LIMPIAR ALOJ CAL VW
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.