Surtido de herramientas para bujías de incandescencia para Mercedes, M8x1 y M10x1 Mercedes
Surt. herram. p/bujías incandescencia MB 44 pzas.
KIT EXTRAC.Y LIMP. CALENTADOR M8-10
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para retirar las bujías de incandescencia rotas y limpiar todo el eje de las bujías de incandescencia
- Como alternativa al set completo, todos los componentes del set también se pueden seleccionar en forma de 3 módulos. Todos los componentes del set, incluidas las piezas de desgaste, se pueden entregar por separado.
El set completo contiene los 3 módulos siguientes:
- 27 piezas: Para quitar las bujías de incandescencia si el hexágono de accionamiento está roto. La rosca de la bujía de incandescencia en la culata se mantiene.
- 11 piezas: Retirar la punta de la bujía de incandescencia si se ha roto. No hay daños en el soporte de la bujía de incandescencia de la culata.
- 6 piezas: Limpieza del eje completo de la bujía de incandescencia en la culata. Preparación correcta antes de instalar la bujía de incandescencia.
Hojas de datos(X)
Peso del producto (por artículo) | 6765 g |