Surtido de extractores de pernos roscados 4 piezas
Surtido extractores espárragos, 4 piezas
CJTO.EXTRACTOR ESPARRAGOS D(6-12MM)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Pernos que no estén dañados mediante soldadura en materiales auxiliares (tuercas, etc.) o utilizando alicates
Sin necesidad de fijación con tuercas
Permite agarrar firmemente pernos de a partir de 10 mm de largo
Una herramienta sin componentes de desgaste
Se suministra en una carcasa metálica pintada con clasificador de plástico
Contenido: 4 piezas
- 4 extractores de pernos roscados: 6, 8, 10 y 12 mm de diámetro
Hojas de datos(X)
Peso del producto (por artículo) | 1138 g |