Surtido de ceras blandas, marrón 10 unidades
Surtido pequeño de ceras blandas marrones
RETCHWAX-SET-SOFTWAX-BROWN-10PCS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Gran variedad de colores
Colores a juego para una amplia gama de colores de madera.
Los colores pueden mezclarse entre sí
Mejora de la adaptación del color a las superficies.
Fácil aplicación
Relleno rápido y fácil de arañazos, grietas y juntas abiertas de pequeña envergadura.
Trabajo de reparación rentable
En lugar de sustituir toda la superficie o someterla a un tratamiento de superficie nuevo que conlleva mucho tiempo.
- Uso indicado en interiores.
- Siga atentamente las instrucciones de aplicación incluidas en cada paquete de surtido.
- Tenga en cuenta que la madera tiene un color natural que depende de muchos factores diferentes (por ejemplo, origen, tipo exacto de árbol, tratamiento de la superficie, etc.). Por lo tanto, nunca puede conseguirse un retoque perfectamente invisible con un solo color de cera.
Hojas de datos(X)
Especialmente adecuada para muchos tipos de madera blanda. Para rellenar grietas de chapas, rayaduras laterales y longitudinales, orificios, abolladuras, pequeñas grietas y rayaduras y pequeñas juntas abiertas que no estén sometidas a cargas importantes, como laterales, partes traseras o puertas de armarios.
Retire parte de la cera con la llana de plástico (n.º de art. 089030530) y procese el área que vaya a tratarse. Elimine cualquier exceso de cera con la llana de plástico. Trace la veta de la madera con materiales de retoque y restablezca el patrón de porosidad. Por último, selle la zona con barniz transparente. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Número de piezas en el surtido/juego | 10 Uds |
Densidad | 1 g/cm³ |
Tiempo de procesamiento mínimo | 2 min |
Tiempo de procesamiento máximo | 3 min |
Punto de ablandamiento | 66 °C |
Condiciones de punto de ablandamiento | según ISO 2207 |
Punto de goteo mínimo | 74 °C |
Condiciones de punto de goteo | de acuerdo con DIN 51801 |
Punto intermitente mínimo | 80 °C |
Hidrosoluble | No |
Peso del contenido | 114 g |
Vida útil desde la producción | 4 años |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | a temperatura ambiente |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades