Surtido de calzos 137 piezas
Surtido de calzos separadores, 137 piezas
SPCEBLOCK-SORT-160X75-137PCS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Dimensiones: 160 x 75 mm
- Material: Plástico, PP/polipropileno
- Apilable con protección antideslizante
- Producto sometido a ensayos de presión de hasta 8 toneladas (a partir de 5 mm)
Para alinear elementos de encofrado, componentes prefabricados de hormigón y madera, puertas correderas, componentes de ventana, carpintería, etc.
Contenido:
30 pzs., 2 mm
30 pzs., 3 mm
30 pzs., 5 mm
20 pzs., 7 mm
20 pzs., 10 mm
5 pzs., 15 mm
2 pzs., 20 mm
La resistencia a la compresión viene determinada por la capacidad de carga tanto de la base correspondiente como del calzo. No apto para uso prolongado en exteriores; evite la exposición directa a la radiación UV.
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 137 Uds |