Surtido de alicates 1
Surtido de alicates 1
CJTO. ALICATES 4 PCS
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y un agarre y corte precisos de las superficies
- Alicates universales con hoja extralarga también apta para cables más gruesos
- Alicates pelacables con muelle de apertura para una apertura automática
- Alicates de punta fina con puntas para altas cargas de flexión
- Alicates de corte reforzados para cables de piano y cables duros y blandos
- Empuñadura cómoda, ergonómica y antideslizante de 2 componentes con perfil de cuello estrecho para un trabajo cómodo y una óptima transferencia de fuerza
Hojas de datos(X)
Tamaño de la sección de espuma | 2 |
Anchura x altura x profundidad | 335 x 42 x 185 mm |
Peso del producto (por artículo) | 920 g |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.