Sűrített levegős szóróberendezés
Nagynyomású szóróberendezés
Cikksz. 0891385005
EAN 4048539541997
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egységes szórási mintázat, akár folyamatos pumpálás nélkül is
Nagy nyomólap
Könnyen tölthető
Nagyméretű töltőtölcsér
Fáradságmentes koncepció mobil használatra
Hordpánt
Nagy burkolatok
- A tömlőcsatlakozó védelme
- Biztonságos szórócsőrögzítő
- Biztonságos lábelhelyezés
Célzott anyagfelhordás
Speciális legyező szórófej
Vegyszereknek ellenálló FPM tömítések
Különleges bevonattal ellátott dugattyúrúd és rozsdamentes acélrugó
Akár 30%-os foszforsavnak és 30%-os kénsavnak is ellenáll
Ezeket a termékeket a gyártónak jóvá kell hagynia a szóróberendezésekben való alkalmazáshoz.
Adatlapok(X)
Jármű- és ipari tisztításhoz, fertőtlenítőszerek, kereskedelmi forgalomban kapható növényvédő szerek és építőipari vegyszerek (pl. tapétaeltávolító) felviteléhez.
Folyadék térfogat | 5 l |
Tartály kapacitása | 8 l |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Tömlőhossz | 2 m |
Terméktömeg (darabonként) | 2692,000 g |