Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Surface rust remover PERFECT

Surface rust remover PERFECT

Art. 0890700004
EAN 4065746397254
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
Removes surface rust, brake dust and rust stains effortlessly and gently
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conteúdo

5 l

Cor

Incolor

Base química

Tensioativo em água

Validade a partir da data de produção

5 anos

Tempo mín. de aplicação

2 min

Tempo máx. de aplicação

2 min

Valor do pH

7,5

Condições para valor do pH

a 20°C

Densidade

1,115 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C

Sem silicone

Sim

Sem AOX

Sim

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pulverizador resistente a substâncias ácidas

PULVERIZADOR RESISTENTE A SOLU. ACIDAS

Para o processamento simples de produtos ácidos em bidões. Altamente adequado para produtos de limpeza aquosos e ácidos com um pH entre 0,5 e 6,5.