Surface rust remover PERFECT
Surface rust remover PERFECT
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 5 l |
Szín | Színtelen |
Kémiai bázis | Víz tenzidek |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 5 Évek |
Min. hatásidő | 2 perc |
Max. hatásidő | 2 perc |
pH-érték | 7,5 |
pH-érték feltétel | 20 °C-on |
Sűrűség | 1,115 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Szilikonmentes | Igen |
AOX mentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!