Sıva üstü anahtar, kare
Sıva üstü anahtar, kare
Ürün no. 0976504241
EAN 4053479497464
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min. giriş voltajı | 220 V/AC |
Maks. giriş voltajı | 240 V/AC |
Çıkış voltajı | 240 V/AC |
Bağlantı tipi (birincil) | Euro adaptör |
Bağlantı tipi (ikincil) | Euro adaptör |
Kablo uzunluğu (birincil) | 2000 mm |
Kablo uzunluğu (ikincil) | 2000 mm |
Bağlantı sayısı | 1 ADET |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Muhafaza rengi | Beyaz |
Uzunluk | 60 mm |
Genişlik | 60 mm |
Yükseklik | 30 mm |
Montaj çapı | 60 mm |
Montaj derinliği | 23,5 mm |
Min. frekans | 50 Hz |
Maks. frekans | 60 Hz |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |