Overflatemontert bryter, firkantet
Overflatemontert bryter, firkantet
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1936917.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Min. inngangsspenning | 220 V/AC |
Maks. inngangsspenning | 240 V/AC |
Utgangsspenning | 240 V/AC |
Koblingstype (primær) | Europlugg |
Koblingstype (sekundær) | Europlugg |
Kabellengde (primær) | 2000 mm |
Kabellengde (sekundær) | 2000 mm |
Antall koblinger | 1 STK |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Hvit |
Lengde | 60 mm |
Bredde | 60 mm |
Høyde | 30 mm |
Installasjonsdiameter | 60 mm |
Installasjonsdybde | 23,5 mm |
Min. frekvens | 50 Hz |
Maks. frekvens | 60 Hz |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |