Kívülre szerelt kapcsoló, négyszögletes
Kívülre szerelt kapcsoló, négyszögletes
Cikksz. 0976504241
EAN 4053479497464
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Min. bemeneti feszültség | 220 V/AC |
Max. bemeneti feszültség | 240 V/AC |
Kimeneti feszültség | 240 V/AC |
Csatlakozótípus (primer) | Euro dugó |
Csatlakozótípus (szekunder) | Euro dugó |
Kábelhossz (primer) | 2000 mm |
Kábelhossz (szekunder) | 2000 mm |
Csatlakozók száma | 1 darab |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Fehér |
Hosszúság | 60 mm |
Szélesség | 60 mm |
Magasság | 30 mm |
Szerelési átmérő | 60 mm |
Beépítési mélység | 23,5 mm |
Min. frekvencia | 50 Hz |
Max. frekvencia | 60 Hz |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |