Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Interruptor montado en superficie, cuadrado

Interruptor montado en superficie, cuadrado

Nº de art. 0976504241
EAN 4053479497464
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
For switching halogen or LED transformers
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión de entrada mínima

220 V/CA

Tensión de entrada máxima

240 V/CA

Tensión de salida

240 V/CA

Tipo de conexión (principal)

Enchufe europeo

Tipo de conexión (secundaria)

Enchufe europeo

Longitud del cable (principal)

2000 mm

Longitud del cable (secundario)

2000 mm

Número de conexiones

1 Uds

Material de la carcasa

Plástico

Color de la carcasa

Blanco

Longitud

60 mm

Anchura

60 mm

Altura

30 mm

Diámetro de la instalación

60 mm

Profundidad de la instalación

23,5 mm

Frecuencia mínima

50 Hz

Frecuencia máxima

60 Hz

Clase de protección IP

IP 20

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector