Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Surface-mounted socket, dual with USB

Surface-mounted socket, dual with USB
SKT-VEH-STK-USB-12V
ORSYMOBIL

Nr art. 096381 997
EAN 4062856489497
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
With two power sockets and one dual USB socket
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

85 mm

Szerokość

95 mm

Wysokość

33 mm

Napięcie

12 V/DC

Średnica wewnętrzna

21 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

0,130 kg