Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Surface cleaner bond and seal primer for metal

Surface cleaner bond and seal primer for metal

Varunr. 089010066
EAN-nummer 4099618292392
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
Surface optimisation of metallic surfaces
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Innehåll

250 ml

Kemisk bas

Solvent-containing primer epoxy based

Färg

Färglös
Gulaktigt

Min. avdunstningstid

30 min

Tidsförhållanden för avdunstningstid

vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet

Min./max. bearbetningstemperatur

5 till 40 °C

VOC-koncentration (CH)

63.1 %

Hållbarhet från produktion/villkor

9 Monate(month) / ≤ 25 °C, förseglad, stående, torr och skyddad från solljus

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Cleaning sponge abrasive

SLIPSVAMP FÖR VINDRUTEBYTE

For thorough cleaning of stubborn dirt on glass panes and ceramic screen-printed edges
x 48 Antal