Surface cleaner bond a. seal Primer PVC/Wood/Stone
Surface cleaner bond a. seal Primer PVC/Wood/Stone
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Innehåll | 250 ml |
Kemisk bas | Polyuretansammansättning som innehåller lösningsmedel |
Färg | Gul, transparent |
Densitet/villkor | 1 kg/l / I enlighet med DIN EN ISO 2811-1 |
Min. avdunstningstid | 30 min |
Tidsförhållanden för avdunstningstid | vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Min./max. bearbetningstemperatur | 10 till 35 °C |
Hållbarhet från produktion/villkor | 12 Monate(month) / ≤ 25 °C, förseglad, stående, torr och skyddad från solljus |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!