Druciana szczotka garnkowa Stal nierdzewna, falowana, z wałem i skuwką z tworzywa sztucznego
Szczotka powierzchniowa z drutu ze stali nierdzewnej
SZCZ-DRUC-STOŻK-TRZP-ST-NIERDZ-D50X6MM
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Podwyższona stabilność podczas szczotkowania
- Pokrycie tworzywem sztucznym szczotki sprawia, że nie powstają uszkodzenia obrabianej powierzchni
- Falowane włosie druciane podtrzymuje się wzajemnie
- Lekka obróbka powierzchni
- Do używania ze szlifierkami trzpieniowymi i wiertarkami
- Tylko końcówki włosia oddziałują na przedmiot obrabiany. Nadmierny nacisk nie poprawia rezultatów, a tylko zwiększa niezbędną moc napędu i skraca żywotność szczotki.
- Podczas pracy ze szczotkami mechanicznymi należy zawsze nosić okulary i rękawice ochronne!
Instrukcje dotyczące użytkowania (optymalizacja wyników szczotkowania) | ||||
Pomiar | Prędkość obwodowa | Średnica szczotki | Grubość drutu | Długość włosia |
Większy efekt szczotkowania | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Mniejszy efekt szczotkowania | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Pędzel tworzy grzbiet | ↓ | ↑ | ↓ |
Zastosowania | Prędkość obwodowa [w m/s] | Zalecane prędkości obwodowe dla szczotkowania | ||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Usuwanie zadziorów | 25 - 35 | |||||||
Oczyszczanie szwów spawalniczych | 35 - 45 | |||||||
Usuwanie osadów | 35 - 45 | |||||||
Polerowanie | 30 - 40 | |||||||
Obróbka tworzywa sztucznego | 15 - 25 |
Materiały dodatkowe(X)
Usuwanie zadziorów i czyszczenie
Średnica (D) | 50 mm |
Użyteczna długość drutu (H) | 28 mm |
Średnica chwytu (S) | 6 mm |
Średnica drutu | 0,3 mm |
Materiał przewodu | Stal szlachetna |
Konstrukcja | Karbowane |
Agresywność | Środek |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Można używać do szlifierki prostej (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Maks. prędkość obrotowa | 10500 1/min |
Norma EN | 1083-2 |