Surface brush with stainless steel wire
Surface brush with stainless steel wire
Ürün no. 5465520503
EAN 4065746771863
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap (D) | 50 mm |
Telin kullanılabilir uzunluğu (H) | 28 mm |
Mil çapı (S) | 6 mm |
Mil uzunluğu (LS) | 30 mm |
Tel çapı | 0,30 mm |
Tel malzemesi | Paslanmaz çelik |
Tasarım | Oluklu, Plastik kap |
Kararlılık | Orta |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Düz taşlama makinesi (nokta sistemi) için uygun | 4/4 nokta |
Maks. devir sayısı | 10500 1/min |
EN standardı | 1083-2 |