Surface brush with stainless steel wire
Surface brush with stainless steel wire
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro (D) | 50 mm |
Comprimento utilizável do fio (H) | 28 mm |
Diâmetro da haste (S) | 6 mm |
Diâmetro do fio | 0,3 mm |
Material do fio | Aço inox |
Design | Ondulado |
Agressividade | Meio |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para retificadora direita (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade máx. de rotação | 10500 1/min |
Norma EN | 1083-2 |