Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Surface brush with stainless steel wire

Surface brush with stainless steel wire

Cikksz. 5465520503

EAN 4065746771863

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Surface brush with stainless steel wire

Cikksz. 5465520503

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ideal for machining small and medium stainless steel and aluminium surfaces
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő (D)

50 mm

Hasznos huzalhossz (H)

28 mm

Szárátmérő (S)

6 mm

Szárhosszúság (LS)

30 mm

Huzalátmérő

0,30 mm

Huzal anyaga

Nemesacél

Kivitel

Hullámos, Műanyagtartály

Agresszivitás

Közepes

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Egyenes csiszológéphez (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Max. fordulatszám

10500 1/min

EN szabvány

1083-2

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk