Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Supporto ripiano tipo B con piastra

Reggimensola, tipo B con piastra base
REGGIMENSOLA A SCOMPARSA TYP B 110MM

Cod. art. 0683352

EAN 4024835802482

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Supporto ripiano tipo B con piastra

Cod. art. 0683352
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
Regolazione altezza tramite l'asola
  • Capacità di carico: può supportare un carico distribuito uniformemente di 85 kg/m², profondità massima ripiano 250 mm, distanza max. supporti ripiani = 700 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Lunghezza effettiva

110 mm

Diametro

12 mm

Capacità di carico

85 kg

Altezza (H)

16 mm