Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Supporto ripiano a paletta

Reggipiano a paletta
REGGIPIANO A PALETTA NICH. DIAM.5MM

Cod. art. 0683321

EAN 4011231567015

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Supporto ripiano a paletta

Cod. art. 0683321

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

A paletta
  • Materiale: Acciaio

  • Foro da 5 mm

  • Lunghezza totale: 19,4 mm
Indicazione

Possibilità di stoccaggio nel sistema ORSY

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Nichelato

Diametro foratura

5 mm

Profondità foro min

7 mm

Lunghezza (L)

19,4 mm