Supporto regolabile travi in legno D-G-H/TZN
Supporto per travi, D-G-H/TZN
Cod. art. 0681480120
EAN 4011231561112
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Regolabile in altezza (da 135 a 200 mm) e larghezza (da 80 a 160 mm)
- Design robusto per carichi pesanti
- Materiale della staffa: acciaio S 235 JR a norma EN 10025:2004
- Superficie: zincatura a caldo su tutto il prodotto a norma DIN EN 1461, spessore del rivestimento 55 µm
- Classi di servizio: 1, 2 e 3.
Il diametro di viti e bulloni può essere inferiore al diametro del foro per max 1 mm.
È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.
Caratteristiche tecniche(X)
Elemento di fissaggio per staffa di supporti per travi per strutture in legno per interni ed esterni con elevati requisiti di carico ed elevati requisiti di regolazione di larghezza e altezza quando installata.
Il montante viene fissato alla staffa di supporto e ancorato al suolo mediante 4 viti ASSY 3.0 Combi con d = 8 mm e 1 bullone M12.
Elementi di fissaggio adatti:
- Viti ASSY 3.0 Combi, d = 8 mm
- Bullone M12
Centrature raccomandate (M12) per l'ancoraggio nel calcestruzzo:
W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
![]() | |
Esecuzione | Per impieghi statici |
Forma | Profilo a U variabile |
Larghezza staffa min/max | 80-160 mm |
Larghezza max forcella | 160 mm |
Numero fori diametro 13 mm | 6 PZ |
Larghezza min forcella | 80 mm |
Altezza forcella | 120 mm |
Profondità forcella | 80 mm |
Spessore forcella | 4 mm |
Altezza non estesa | 110 mm |
Altezza min/max (H) | 110-155 mm |
Per sezione trasversale supporto min | 80 x 110 mm |
Formato piastra base | 100 x 180 x 6 mm |
Diametro tubo | 42 mm |
Materiale | Acciaio |
Designazione materiale carrello | S 235 JR |
Standard materiale supporto | DIN EN 10025:2004 |
Superficie | Zincato a caldo |
Spessore rivestimento | 55 µm |
Standard superficie | DIN EN ISO 1461 |
Classe d'uso | 3 |
Numero pezzi | 2 PZ |
Peso | 2375 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.